Zamjenski filtar za pričvršćivanje recirkulacijskog filtra HOLEX sigurnosnih ormara za pohranu, Tip: 1

Artikl br.: 981109 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 125 mm
285 mm
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Filtar za optočni zrak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 981109 1
EAN / GTIN 4067263632153
Broj proizvođača 981109 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zamjenski filtar za pričvršćivanje recirkulacijskog filtra HOLEX sigurnosnih ormara za pohranu. Filtri u tandem dizajnu. Filtar za onečišćenje grubim česticama (prašina itd.) i teško onečišćenje ispušnog zraka parama i plinovima ugljikovodika.

Odgovara:

HOLEX dodatak filtra za cirkulaciju zraka br. 981108 vel. 1.