Element 2 pretinca A4/1

Artikl br.: 974741 A4/1
Postavite cijenu 2 Piece (14,63 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 200 mm
širina 307 mm
Dubina 15 mm
Težina 0,7 kg
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Broj proizvođača 2X8111070

Opis

Izvedba:

Stabilni metalni pretinci. Osnovna jedinica se sastoji od: 1 para kuka za zid, 6 elemenata, 1 završne ploče. Mogućnost produživanja prema dolje, jednostranim spajanjem. Ujedno postoji mogućnost dodatnog bočnog produživanja dodatnim osnovnim jedinicama.
2 elementa kao dodatni pretinci. Bez kuka za zid i završne ploče.

Opis:

Poprečni format A4.

Lakiranje:

Sivi aluminij, praškasto lakirano.