Mapa za dokumente s vezicama 50-dijelni set A5/1

Artikl br.: 974710 A5/1
Postavite cijenu 50 Piece (4,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 219 mm
širina 224 mm
Težina po komadu 26 g
Vrsta proizvoda Torba za dokumente

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974710 A5/1
EAN / GTIN 4005546109084
Broj proizvođača 1749

Opis

Izvedba:

Od polipropilena otpornog na trošenje s pričvrsnim vezicama u obliku strelica i steznim utorima. Uključuje zaklopku za zaštitu od prašine i kiše za vanjsku upotrebu. Moguće jednostavno i brzo pričvršćivanje. Za zamjenu dokumenata nije potrebno skinuti mapu, pa je stoga moguća brza zamjena. Prikladna za skener i dokumente.
Boja: plava stražnja folija i prozirna prednja folija.

Opis:

Poprečni format A5.

Upotreba:

Izrazito čvrsto pričvršćivanje na pokretne transportne spremnike i rešetkaste kutije.