Paralelna stega 100 mm

Artikl br.: 967100 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 100 mm
Stezni raspon 90 mm
Dubina stezanja 65 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 3/4 − 1 3/4 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157

Opis

Izvedba:

U potpunosti od kovanog čelika − zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.
Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.
S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Izvedba - Slika:

Pločice za zaštitu od padanja.
Utisnuta mjerna skala.
Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.
Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

  • Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada − ne proizvodi buku.
  • Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.
  • Koljenasta ručica izmjenjiva.
  • Utisnuta skala širina otvora.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu