{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 200 kg | |
Radna visina cca | 5,7 m | |
Visina platforme | 3.700 mm | |
Visina skele | 4,75 m | |
Duljina skele | 1,8 m | |
Širina skele | 0,68 m | |
⌀ upravljačkih kotačića | 125 mm | |
Izvedba platforme | s pristupnom zaklopkom | |
Težina | 96,1 kg | |
Standard | DIN EN 1004 | |
Vrsta proizvoda | Skela |
Broj artikla | 966310 3700 | |
Broj proizvođača | 53764 |