Pregradni asortiman

Artikl br.: 961200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
Visina 24 mm
prikladno za korisna širina ladica 490 mm
prikladno za korisna dubina ladica 520 mm
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961200
EAN / GTIN 4037519006519
Broj proizvođača AQ-5539-CH8000

Opis

Odgovara:

Ladice serije radnih stolova KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina bloka 600 mm) i HOLEX.
Korisna površina ladica 490×520 mm.

Opseg isporuke:

2 MULTI kutije s 3 udubljenja br. 960930;
1 MULTI kutija s 8 udubljenja br. 960950;
6 VARIO kutija, krajnji dio s 1 udubljenjem br. 960960;
2 VARIO kutije, krajnji dio s 2 udubljenja br. 961000;
4 VARIO kutije, krajnji dio s 3 udubljenja br. 961010;
1 osnovna ploča br. 961140 vel. 480×504; 4 ljepljiva dijela