Garniture turpija za ključeve / PUK pila 9

Artikl br.: 955260 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
širina 383 mm
Dubina 176 mm
Broj alata 9
Izvedba s rašpama
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955260: 1 kom.
6-dijelni set turpija za ključeve br. 518970: 1 kom.
Dijamantni brus br. 559150 vel. D25: 1 kom.
PUK pila, namjestiva br. 581200: 1 kom.
Garn. listova za PUK pilu od 12 dijelova, metal br. 581250: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi