{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svojstvo materijala | otporno na ulje | |
Izvedba | Proizvodi u metraži | |
Oznaka proizvođača | Rib ’n’ Roll P3™ broad rib | |
Duljina | 20.000 mm | |
Duljina u m | 20 m | |
širina | 2.000 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Materijal | Mekani PVC | |
Boja | prozirno | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna prostirka za radnu površinu |
Broj artikla | 951965 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002018914 | |
Broj proizvođača | 759S1550BL |