Gumena prostirka (glatka) rola od 10 m, širina 1200 mm, tip: 1

Artikl br.: 951936 1
Cijena po 1 Piece (43,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Proizvodi u metraži
oznaka proizvođača Table Tac P3™ smooth
Duljina 10.000 mm
širina 1.200 mm
Debljina 3 mm
Materijal Guma
Površina glatka
Vrsta proizvoda glatka gumena prostirka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951936 1
EAN / GTIN 662641903166
Broj proizvođača 742R8066BL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Upotreba:

Za zaštitno, neklizajuće i tiho skladištenje alata.