Ugradne pregrade širina 5G 150 mm

Artikl br.: 951751 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,24 € / Piece
  • od 5 Piece
    1,87 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
766 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 125 mm
širina 125 mm
Širina u G 5
prednja za prednju visini ladice 150 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951751 150
EAN / GTIN 4062406137007

Opis

Izvedba:

Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

Odgovara:

Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

Napomena:

Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu