Spremnik za male dijelove easyPick visina 50 mm 3X10/1

Artikl br.: 951251 3X10/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
622 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 50 mm
širina 75 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 3
Dubina u G 10
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951251 3X10/1
EAN / GTIN 4062406151515

Opis

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve
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
    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu