{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 36×24 | |
Visina | 75 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 100 mm | |
prikladno za ladice korisne širine u G | 36 | |
prikladno za ladice korisne dubine u G | 24 | |
prikladno za korisna širina ladica | 900 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 600 mm | |
Težina | 1,998 kg | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 950570 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153571 | |
Broj proizvođača | 950570 100/2 |