Ormar s krilnim vratima s prozorčićem 2000 mm

Artikl br.: 949503 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 60
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 500
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 60 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 500 kg
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 400 mm
Korisna visina 1.840 mm
Broj polica 4
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške u sredini
Vrsta proizvoda Ormar s mapama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949503 2000
EAN / GTIN 4062406080587

Opis

Izvedba:

Korpus i vrata od čeličnog lima, moguć prihvat polica s rasterom od 40 mm. Vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću pomične ručice s cilindričnom bravom sa zatikom. Detaljnije informacije o zaključavanju pogledajte br. 950050950060.
S krilnim vratima s prozorčićem (polikarbonatno staklo).

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi