• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 3

Artikl br.: 949051 3
3
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,8 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Prednja visina 1.850 mm
Stražnja visina 2.000 mm
širina 900 mm
Dubina 500 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.240 mm
po odjeljku za odjeću korisna širina 240 mm
po odjeljku za odjeću korisna dubina 475 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina 420 mm - 480 mm
po polici za šešir (kaciga ) korisna širina 240 mm - 280 mm
po polici za šešir korisna dubina 250 mm
Širina police 295 mm
Dubina police 250 mm
Broj odjeljaka 3
Broj polica, fiksno uvučenih 1
Broj šipki za odjeću 1
prikladno za kacigu Da
za lokot da
za lokot s ⌀ luka do 6 mm
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Izvedba podgradnje Podnožje s maskom za podnožje
Kosi krov Da
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci Ne
Ventilacijski otvori na vratima Ne
Mogućnost skidanja podnožja Da
Moguće posebno lakiranje da
Pločica s imenom Da
Težina 69,3 kg
Izvedba brave Okretna brava
Standard DIN 4547
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 949051 3
EAN / GTIN 4062406073183
Broj proizvođača 949051 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrata s graničnikom. Korpus ima kosi krov, plastični klizni dio na dnu i sklopivo podnožje s prednje strane. Jedna polica s 2 kuke za odjeću po odjeljku. Posebna konstrukcija dopušta, usprkos širini odjeljka od 300 mm, prihvat integralnih kaciga (prijavljena zaštitna prava).
S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Ormare se isporučuje u potpuno montiranom stanju.
  • Lokoti s okretnim zasunom br. 085822085890, kao i DOM lokot br. 085812; 085814. Br. 085816 vel. 45.
  • Prikladno za sustave zaključavanja.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.