Radna stanica za računalo pokretna CH

Artikl br.: 948141 CH
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasa zaštite: IP 41

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 41
Visina 1.170 mm
širina 750 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 30
Dubina u G 20
Podnožje, korisna visina 645 mm
Podnožje, korisna širina 700 mm
Vrsta utikača, ulaz J
Nazivni napon 250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Težina 69 kg
Vrsta proizvoda Radna stanica za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 948141 CH
EAN / GTIN 4062406073978

Opis

Izvedba:

Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj, može se zaključati, ima prevlaku od bambusa i rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane □ 9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača. Korpus računala s ventilatorom i podesivom, pocinčanom policom i policom za odlaganje od bambusa.
S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića ⌀ 125 mm i pomičnom ručkom.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi