Polica 12

Artikl br.: 943160 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Korisna površina ladice u G: 24×12
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Korisna površina ladice u G 24×12
Materijal pocinčano
Dubina 600 mm
Širina u G 12
Korisna visina 33 mm
Korisna širina 300 mm
Korisna dubina u G 24
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232

Opis

Izvedba:

Od pocinčanog čeličnog lima, povišen rub s obje strane.
Uključuje 4 Easyfix plastične tiple za zavrtanje u okomite izvlačne okvire.

Odgovara:

Za okomiti ormar br. 943102, 943112, 943115.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema