{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 200 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.600 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 80 | |
Dubina u G | 28 | |
Korisna visina | 1.845 mm | |
Broj polica | 10 | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | gore | |
Težina | 312 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za teški teret |
Broj artikla | 942367 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072599 |