{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 1.500 mm | |
| širina | 1.250 mm | |
| Dubina | 500 mm | |
| Širina u G | 50 | |
| Dubina u G | 20 | |
| Korisna visina | 1345 mm | |
| Izvedba | za individualno opremanje | |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Pozicioniranje drške | gore | |
| Težina | 104 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
| Broj artikla | 940861 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406070915 | |
| Broj proizvođača | 940861 1500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |