Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem 1000 mm

Artikl br.: 940073 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 26×16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 26×16
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×16G
Visina 1.000 mm
širina 750 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 30
Dubina u G 20
Korisna visina 845 mm
Korisna širina ladica 650 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 26
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 1
Broj polica 2
Građ. vrsta ormara Čeljusni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške ispod
Težina 53 kg
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940073 1000
EAN / GTIN 4062406067700

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.
Visina fronte ladice 125 mm.

Opseg isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi