{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Korisna površina ladice u G | 16×16 | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 16×16G | |
| Visina | 900 mm | |
| širina | 500 mm | |
| Dubina | 500 mm | |
| Širina u G | 20 | |
| Dubina u G | 20 | |
| Korisna visina | 745 mm | |
| Korisna širina ladica | 400 mm | |
| Korisna dubina ladica | 400 mm | |
| Korisna širina ladica u G | 16 | |
| Korisna dubina ladica u G | 16 | |
| Broj ladica | 1 | |
| Broj polica | 1 | |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
| Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Pozicioniranje drške | gore | |
| Težina | 39 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
| Broj artikla | 940023 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406067250 | |
| Broj proizvođača | 940023 900 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |