ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Pokretni radni stol s 4 ladice i 1 krilnim vratima, duljina ploče: 1100mm

Artikl br.: 934650 1100
1100

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Radionički stol, visina: 930
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 800
  • Debljina pločica: 30
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 930 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 800 kg
Debljina pločica 30 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-H radionički stol
Visina 930 mm
Radna ploča duljina 1.100 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 30 mm
Podgradnja širina 1.030 mm
Podgradnja dubina 630 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ fiksnog kotačića 160 mm
⌀ upravljačkog kotačića 160 mm
Materijal kotača Puna guma
Broj ladica 4
Broj polica, podesivih po visini 1
Broj vrata 1
Materijal radne ploče Bukva-Multiplex
Površina radne ploče bezbojno lakirano
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 116 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Broj proizvođača 934650 1100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Desna strana s 4 ladice. 1 ladica 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm prednja visina, centralno zaključavanje.
Lijeva strana s premjestivim policama i vratima od čeličnog lima na zaključavanje.
  • Radna ploča debljine 30 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana UV lakom.
  • Kućište donjeg dijelaod čeličnog lima, s centralnim zaključavanjem cilindričnom bravom sa zatikom.
  • Ladice od čeličnog lima s aluminijskom ručkom i označnim trakama − s mogućnošću izvlačenja do 90%.
  • Vrata od čeličnog lima.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa, jednako zaključavaju čitav radni stol.

Pokretni radni stol s 2 zakretna kotačića i 2 kotačića sa stalkom (160 mm) s potpuno gumiranom radnom oblogom. Ladice se automatski blokiraju tako da je pri transportu spriječeno otvaranje. ⌀ 160 mm, potpuno gumene gume bez tragova sive. S kočnicom.

Plasman:

Prednja visina ladica (desna): 80; 120; 180; 240 mm
Visina vrata (lijevo): 620 mm
Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi RAL 7035, ladice i vrata signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.