ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Vodilica za samoopremanje, prikladno za tipove: 1000

Artikl br.: 933933 1000

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tipove Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
prikladno za tipove 1000
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 933933 1000
EAN / GTIN 4045197804419
Broj proizvođača 933933 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima modularne konstrukcije. Svi energetski elementi posjeduju kabel i utikač. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Punjivo s ukupno 8 pojedinačnih modula s po 1 E jedinicom za podjelu br. 923405.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

  • Prikladno za pričvršćenje na radnu ploču.
  • Nije prikladno za montažu između nosivih stupova.
  • Prve priključke te priključak utikača ili kutija na vodove smiju obavljati samo stručni električari!