{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| širina | 80 mm | |
| Dubina | 660 mm | |
| svijetla širina | 580 mm | |
| Područje podešavanja visine | 650 mm - 900 mm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| prikladno za dubinu ploče | 700 mm | |
| Vrsta proizvoda | Strujni modul |
| Broj artikla | 933708 660 | |
| EAN / GTIN | 4045197678133 | |
| Broj proizvođača | 933708 660 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |