Kotačić za pokretna podnožja, tip: 2

Artikl br.: 933635 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna visina 150 mm
⌀ kotača 125 mm
Vrsta proizvoda Valjak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 933635 2
EAN / GTIN 4045197895806
Broj proizvođača 933635 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jedan par okretnih kotačića ⌀ 125 mm s elastičnim potpuno gumenim sivim kotačićima koji ne ostavljaju tragove.

Odgovara:

Br. 933627 – 933633, univerzalni radionički stol, pokretni br. 933308.