ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nožni dio podesiv po visini, visina 650 − 900 mm, dubina: 760mm

Artikl br.: 933625 760
760

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMBI
Područje podešavanja visine 650 mm - 900 mm
širina 80 mm
Dubina 760 mm
svijetla širina 680 mm
prikladno za dubinu ploče 800 mm
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 933625 760
EAN / GTIN 4045197548481
Broj proizvođača 933625 760
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obrubljeno čeličnim limom, s poprečnim učvršćenjem. S 2 navoja M10 za opcionalnu montažu vijaka za izjednačenje visine br. 930100 M10.
Visina u rasteru od 25 mm podesiva od 650 − 900 mm.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

Kod u potpunosti izvučene visine poleđina također mora biti pričvršćena.