ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Dio noge, Visina 800 mm, dubina: 760mm

Artikl br.: 933620 760
760

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMBI
Visina 800 mm
širina 80 mm
Dubina 760 mm
svijetla širina 680 mm
prikladno za dubinu ploče 800 mm
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 933620 760
EAN / GTIN 4045197548443
Broj proizvođača 933620 760
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obrubljeno čeličnim limom, s poprečnim učvršćenjem. S 2 navoja M10 za opcionalnu montažu vijaka za izjednačenje visine br. 930100 M10.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.