Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 900/6

Artikl br.: 930715 900/6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 36×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 900 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Korisna visina 800 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Korisna širina ladica 900 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 36
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 6
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini Ne
Težina 142 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 930715 900/6
EAN / GTIN 4062406273767
Broj proizvođača 930715 900/6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • Pričvrstite ormar za pod.
  • Kod preinake u kolica za montažu, ladice zamijeniti GridLine ladicama s jednoručnim pojedinačnim otključavanjem.
  • Uzmite u obzir težinu kućišta zbog nosivosti mobilne jedinice.
  • Ako sami opremate, pazite na korisnu visinu.
  • Može se kombinirati s mobilnom jedinicom GridLine, art. br.
  • 958480 veličina 24 ili 28.
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.
  • Opremite isključivo GridLine ladicama s jednoručnim pojedinačnim otključavanjem.
  • Nakon odlaganja, zakretne kotače blokirajte aktivacijom parkirnih kočnica.
  • Kutni spojni element za ormare za alat dubine 700 mm (28G).
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.
  • Za opremanje GridLine umecima za ladice s prihvatima za alate.
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Ne postavljajte na kolica za montažu.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Ne može se kombinirati s mobilnom jedinicom.
  • Nemojte istovremeno otvarati više ladica.
  • CNC bočni ormar nije kompatibilan s mobilnom jedinicom.