{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,2 mm | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 20×20G | |
| Visina | 700 mm | |
| širina | 600 mm | |
| Dubina | 600 mm | |
| Širina u G | 24 | |
| Dubina u G | 24 | |
| Korisna visina | 600 mm | |
| Korisna površina za ladice | 600 mm | |
| Broj ladica | 0 | |
| Broj izvlačnih polica | 0 | |
| Broj vrata | 0 | |
| maksimalna nosivost | 4.000 kg | |
| Izvedba | za individualno opremanje | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
| Težina | 29 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
| Broj artikla | 930525 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406065348 | |
| Broj proizvođača | 930525 700 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |