{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Workstation; Multifix | |
Izvedba Multifix | s vidljivom skladišnom kutijom | |
Duljina | 1.500 mm | |
širina | 1.440 mm | |
Korisna širina | 1.440 mm | |
Ugradbena visina | 100 mm | |
Kut nagiba | 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj | |
Broj spremnika | 14 | |
Tip spremnika | SB5 | |
Boja prozirne kutije | crvena | |
Nosivost | 50 kg | |
Težina | 5,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Polica za kutije |
Broj artikla | 928235 1500/14 | |
EAN / GTIN | 4062406113858 |