Multifix kutije za pohranu 1500/AB1

Artikl br.: 928230 1500/AB1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Duljina 1.500 mm
širina 1.440 mm
Korisna širina 1.440 mm
Ugradbena visina 90 mm
Visina prozirne kutije za skladištenje 90 mm
Širina prozirne kutije za skladištenje 130 mm
Dubina prozirne kutije za skladištenje 195 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
Broj spremnika 11
Tip spremnika AB1
Boja prozirne kutije antracitna
prikladno za tipove AB1
Nosivost 50 kg
Težina 5,2 kg
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928230 1500/AB1
EAN / GTIN 4062406113698

Opis

Izvedba:

Vodilica Multifix od aluminija kao što je opisano pod br. 928201, uključujući GARANT otvorene skladišne kutije br. 963301.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    duljina mm / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu