{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,2 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Pomoć kod pričvršćivanja | Punch out | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Rheinland | |
| Širina x dubina u E | 27×36 E | |
| Model | 700/6 | |
| Visina | 800 mm | |
| širina | 565 mm | |
| Dubina | 725 mm | |
| Širina u E | 27 E | |
| Dubina u E | 36 E | |
| Korisna visina | 700 mm | |
| Korisna širina ladica | 459 mm | |
| Korisna dubina ladica | 612 mm | |
| Broj ladica | 6 | |
| ESD-oprema | da | |
| Uzemljenje | Priključak uzemljenja na kućištu | |
| Uključujući ESD kabel za uzemljenje | da | |
| komponente ne provode ESD | Profilna ručka | |
| Težina | 65 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ormar za alat |
| Broj artikla | 927516 700/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197737502 | |
| Broj proizvođača | 927516 700/6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |