Okvir s podnožjem za radionički stol Ready-to-go Visina 850 mm 1200/2 mm

Artikl br.: 927241 1200/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go; Ready-to-go
Visina 800 mm
širina 1.300 mm
Dubina 700 mm
prikladno za dubinu ploče 750 mm
Težina 17,8 kg
Vrsta proizvoda Postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927241 1200/2
EAN / GTIN 4062406108090

Opis

Izvedba:

Okvir za montažu radioničkog stola Ready-to-go. Uključujući podnožje.

Odgovara:

Odgovara za visinu korpusa od 600 mm.
Konstrukcija od dva kućišta 24G.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve