{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Radionički stol, visina | 850 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
| Debljina pločica | 50 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
| Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 850 mm | |
| Radna ploča duljina | 1.250 mm | |
| Radna ploča dubina | 750 mm | |
| Radna ploča debljina | 50 mm | |
| Korisna širina ladica | 500 mm | |
| Korisna dubina ladica | 500 mm | |
| Korisna širina ladica u G | 20 | |
| Korisna dubina ladica u G | 20 | |
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
| Broj upravljačkih kotačića bez blokade | 2 | |
| ⌀ fiksnog kotačića | 100 mm | |
| ⌀ upravljačkog kotačića | 100 mm | |
| Materijal kotača | Puna guma | |
| Broj ladica | 1 | |
| Broj vrata | 2 | |
| maksimalna nosivost vozne naprave | 400 kg | |
| Materijal radne ploče | Bukva-Multiplex | |
| Površina radne ploče | nauljeno | |
| ComfortClose | Ne | |
| Odbojnik | Ne | |
| Pomična ručica | Ne | |
| mogućnost spuštanja | Da | |
| Težina | 142,3 kg | |
| Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
| Broj artikla | 923694 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086190 | |
| Broj proizvođača | 923694 1250 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |