ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Multifix prozirne kutije 2000/AA1

Artikl br.: 923215 2000/AA1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Duljina 2.000 mm
Ugradbena visina 90 mm
Visina prozirne kutije za skladištenje 65 mm
Širina prozirne kutije za skladištenje 130 mm
Dubina prozirne kutije za skladištenje 100 mm
Broj spremnika 14
Tip spremnika AA1
Boja prozirne kutije antracit
prikladno za tipove AA1
Nosivost 50 kg
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 923215 2000/AA1

Opis

Izvedba:

Multifix-nosač kao br. 923205 s GARANT prozirnim kutijama br. 963301.

Odgovara:

Za pričvršćivanje na noseće stupove, radionička kolica (Vel. 1000), pregradu ili osnovnu ploču br. 963138 Vel.2.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Workstation" Prikaži sve
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
    duljina mm / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu