Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine 2000/6+2T mm

Artikl br.: 922814 2000/6+2T
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 1.000
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 1.000 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Visina 950 mm
Radna ploča duljina 2.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, širina 600 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 800 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 8
Težina 185 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 922814 2000/6+2T
EAN / GTIN 4062406085698

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75
Visina vrata (desno) mm: 625
Broj polica podesive visine (desno): 1

Opseg isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve