Produženi krakovi za izvlakač (3 komada), tip: 4/500mm

Artikl br.: 880320 4/500
Postavite cijenu 3 Piece (194,33 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dubina stezanja 500 mm
Vrsta proizvoda Izvlačni krak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880320 4/500
EAN / GTIN 4021176004711
Broj proizvođača 4-SP-S

Opis

Upotreba:

Da bi se postigao veći doseg, može se normalne krakove izvlakača zamijeniti s produženim krakovima.
Podesivo za stezne dubine do 300 mm podešavanjem krakova do 500 mm.

Odgovara:

Strugač art. 880100 / 880130.

Odgovara:

Skidač 880100: Vel. 3; 30; 4
Skidač 880130: Vel. 3; 4; 5; 6

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu