Ručna vijčana stega za cijevi 4 col

Artikl br.: 868600 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon za cijevi do 4 col
Stezni raspon 120 mm
Težina 10 kg
Vrsta proizvoda Škripac za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 868600 4
EAN / GTIN 095691110541
Broj proizvođača 11054

Opis

Izvedba:

U potpunosti od čelika, nelomljivo. Upušteni oblik s automatskim spuštanjem. Pokretna stezna čeljust kovana u kalupu. Izmjenjive čeljusti. Zahvatne površine glodane i kaljene. Snažno vreteno s namjestivom T-ručkom.

Napomena:

Podesive stalke za materijal br. 919904 i radioničke stolove od br. 921001 pronaći ćete u katalogu opreme za pogon.