Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom 300 mm

Artikl br.: 861100 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 34×13 mm
Stezni raspon 300 mm
Istovar 140 mm
Težina 2,9 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 861100 300
EAN / GTIN 4008158007281
Broj proizvođača SG30M

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom.okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. Maksimalna sila stezanja do cca. 12.000 N.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu