Čelična stega 120 mm

Artikl br.: 860482 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 13,5×6,5 mm
Stezni raspon 120 mm
Istovar 60 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860482 120
EAN / GTIN 4067263736875

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim osiguračem vretena sprječava otpuštanje vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko čvrste ručke s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu