Lagana ručna stega od kaljenog lijevanog željeza 150 mm

Artikl br.: 860200 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 150 mm
Presjek vodilice 15×5 mm
Istovar 50 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860200 150
EAN / GTIN 4008158004105

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.
S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Standard:

DIN 5117
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu