Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim 20/70 mm

Artikl br.: 834060 20/70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzije vijaka M20×1,5×70
Širina ključa 30 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 47 − 50,5 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834060 20/70
EAN / GTIN 2050000996771

Opis

Izvedba:

Metrički navoj.

Odgovara:

Probijač za čelični lim art. 834000, 834100 i 834160.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu