{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ pečata (⌀ rupe) | 15,2 mm | |
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 | Pg9 | |
Tlačni vijak | M8×1×35 | |
⌀ rupe, unaprijed izbušene | 9 mm | |
Širina ključa tlačnog vijka | 13 mm | |
za debljinu materijala (lim kom. 37) | 1,5 mm | |
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla | 834000 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050000996405 |