Rezač brtvi s 1 nožem 800

Artikl br.: 831000 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje rezanja ⌀ 28 mm - 800 mm
Vrsta proizvoda Rezač brtvi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 831000 800
EAN / GTIN 4251484838191
Broj proizvođača U2-5

Opis

Izvedba:

Polirana prizmatična vodilica sa skalom. Nož se može namještati. S 2 noža podoban i za rezanje prstenova.

Upotreba:

Za izradu brtvi od gume, kože plastike i dr.

Zamjenski dio:

Rezervni nož art. 831100, držač noža art. 831200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi