Hidraulički uređaj za savijanje cijevi 3/8-2

Artikl br.: 821150 3/8-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Broj segmenata za savijanje 7
Broj kliznih elemenata 2
Broj hidrauličkih uređaja za savijanje cijevi 1
Broj kotačića 3
maksimalna debljina zida 5,5 mm
maksimalan kuta savijanja 90 stupanj
za nazivnu širinu cijevi 3/8 – 2 col
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Broj proizvođača 36518

Opis

Izvedba:

Robustan hidraulički savijač cijevi sa zatvorenim hidrauličkim sustavom i povratno oprugom za bolju kontrolu klipova. Klizni dijelovi i segmenti za savijanje od lijevanog željeza, učinkoviti klipovi tlaka od 450 bara. Vrlo kvalitetno brtvljenje klipova onemogućava propusnost i produljuje vijek trajanja. Klizni dijelovi s prikazom kuta savijanja. Sigurno savijanje cijevi zbog zatvorenog sustava. Specijalna izvedba poluge štiti od preopterećenja. Isporuka u drvenim kutijama na zaključavanje.

Upotreba:

Za savijanje pocinčanih i crnih čeličnih cijevi i za plinske cijevi (3/8 cola − 2 cola). Kut savijanja do 90°, cijevi do maksimalno 5,5 mm debljina stijenki (cijev od 2 cola). Jednostavno rukovanje zahvaljujući dugom zamahu klina po pokretu crpke. Univerzalna primjena u strojarstvu, izgradnji postrojenja, radovima na sustavima vodova, bravarstvu itd.

Sadržaj:

Po 1 segment za savijanje br. 821155: Vel. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Klizni dio br. 821156: 2 kom.
Hidraulički uređaj za savijanje: 1 kom.
Kotači: 3 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi