{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 22 mm | |
širina reznog kotačića | 8 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 8 mm | |
Broj dijelova | 2 | |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić |
Broj artikla | 819480 | |
EAN / GTIN | 095691299734 | |
Broj proizvođača | 29973 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura rezervnih reznih kotačića, 2-dijelni
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
8,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj dijelova | 2 | ||||
prikladno za materijal za cijevi | Plastične i kompozitne cijevi | Bakar; Aluminij; Inox | Plastične i kompozitne cijevi | ||
Rupa za rezni kotačić | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
širina reznog kotačića | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ reznog kotačića | 22 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić | Rezni kotačić | Rezni kotačić | Rezni kotačić | Rezni kotačić |