Remeni ključ 25/820 mm

Artikl br.: 811500 25/820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.101 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina trake 25 mm
čitava duljina drška 280 mm
⌀ steznog raspona 220 mm
Duljina trake 820 mm
Materijal trake protuklizna gumena tkanina
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 811500 25/820
EAN / GTIN 4045197225917

Opis

Izvedba:

Profilirana drška; snažna tekstilna traka, otporna na trošenje, protuklizna i zamjenjiva.

Upotreba:

Za zatezanje okruglih dijelova, pretežito s većim ⌀.

Zamjenski dio:

Za zamjenski remen za remeni ključ vidi br. 811510.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi