Drška čekića od drveta hikorije s prstenastim klinom 320 mm

Artikl br.: 752200 320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 320 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752200 320
EAN / GTIN 4016134702051
Broj proizvođača 7900538601

Opis

Odgovara:

Bravarski čekić br. 750100 s čeličnim klinom za zaštitu drške.

Odgovara:

Br. 750100 s utegom: 500 g

Napomena:

Za čekić br. 750100 vel. 50 / 100 vidi zamjenske drške br. 751700 vel. 250 / 260.
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
    Duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu