ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Malj s Hickory drškom, Uteg bez drške: 3kg

Artikl br.: 750810 3

Odaberite varijacije i količinu artikla

Uteg bez drške (kg) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 3 kg
Duljina drške 600 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 750810 3
Broj proizvođača 750810 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana, poboljšana i brušena sa svih strana. Površina crno lakirana, radne površine sjajno brušene.
S drškom od orahovine.

Standard:

DIN 1042

Materijal:

Specijalni alatni čelik.