Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 120/12 mm

Artikl br.: 749000 120/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.273 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 120 mm
⌀ drške 12 mm
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina lakirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749000 120/12
EAN / GTIN 4049002002403
Broj proizvođača R432 120 0

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.

Standard:

DIN 7250
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran. Glava anelirana.