Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano 120/12 mm

Artikl br.: 748900 120/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 120 mm
⌀ drške 12 mm
Čvrstoća vrha cca 59 HRC
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 748900 120/12
EAN / GTIN 7610733200443
Broj proizvođača 710.3

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.